• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uchwyt zaciskowy do 5-ostrzowych płytek skrawających do rowkowania i odcinania

Nr art.: 2302577
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2302577
EAN / GTIN 7291075318036
Numer producenta 2302577
Numer L L23920 1030

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,2 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, wysokość całkowita (OAH): 43,5 mm, długość całkowita (OAL): 135 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,2 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Długość głowicy (LH) 33,3 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 43,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 135 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 40 mm