• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Trzpienie mocujące do uchwytów ostrzy TGSU do rowkowania i odcinania

Nr art.: 2302298
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302298
EAN / GTIN 7291075264654
Numer producenta 2302298
Numer L L23920 549

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, wysokość całkowita (OAH): 64 mm, długość całkowita (OAL): 130 mm

Cecha szcz.:

  • Całkowita wysokość (OAH) 64 mm
  • Długość całkowita (OAL) 130 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 30 mm