Frez do rowków dla 3-ostrzowych precyzyjnych płytek wymiennych

Nr art.: 2302280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2302280
EAN / GTIN 7291075267051
Numer producenta 2302280
Numer L L23980 2029

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 157″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 047″, długość całkowita (OAL): 1 629 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 189 cale
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 157 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 047 cale
  • Długość całkowita (OAL): 1 629 cale