Frez szczelinowy do płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2302202
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302202
EAN / GTIN 7291075262094
Numer producenta 2302202
Numer L L24130 13

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 29 mm, średnica cięcia (DC): 100 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,05 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4 mm, grubość piasty (THUB): 3,3 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 8

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 29 mm
  • Średnica ostrza (DC) 100 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,05 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 3,3 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TAG N4C
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 8
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 4770 obr./min