Frez szczelinowy do płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2302201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302201
EAN / GTIN 7291075262087
Numer producenta 2302201
Numer L L24130 137

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe
  • głębokość cięcia, maks. (CDX): 01:04″
  • średnica frezu (DC): 3,94″
  • liczba elementów tnących (CICT): 8
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,12″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0,12″
  • grubość piasty (THUB): 0,1″
  • Efektywna liczba nacięć obwodowych (ZEFP): 8

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 1,04″
  • Średnica ostrza (DC): 3,94 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 8
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,12 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,12 cale
  • Grubość ścianki (THUB): 0,1 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): TAG N3C
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 8
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX): 4770 obr./min