Frez do rowków dla 3-ostrzowych precyzyjnych płytek wymiennych

Nr art.: 2301953
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301953
EAN / GTIN 7291075223606
Numer producenta 2301953
Numer L L23980 214

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica (DC/DCX): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 11, średnica piasty (DHUB): 69,7 mm, długość całkowita (OAL): 49,5 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Średnica (DC/DCX) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 11
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 69,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Długość całkowita (OAL) 49,5 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni