Frez do rowków dla 3-ostrzowych precyzyjnych płytek wymiennych

Nr art.: 2301952
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301952
EAN / GTIN 7291075223590
Numer producenta 2301952
Numer L L23980 210

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, średnica piasty (DHUB): 40 mm, długość całkowita (OAL): 39,5 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Średnica (DC/DCX) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 40 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Długość całkowita (OAL) 39,5 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni