Kompaktowy uchwyt zaciskowy do rowkowania i odcinania za pomocą płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2301908
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301908
EAN / GTIN 7291075218626
Numer producenta 2301908
Numer L L23920 2720

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 138″, min. szerokość cięcia (CWN): 0,11″, długość całkowita (OAL): 5 905 cale

Cecha szcz.:

  • Szerokość nadwozia (WB): 0 098 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 138 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,11 cale
  • Długość całkowita (OAL): 5 905 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1/2 cala
  • Szerokość trzonka (B): 1/2 cala
  • Średnica cięcia (CUTDIA): 1,26″