Kompaktowy uchwyt zaciskowy do rowkowania i odcinania za pomocą płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2301769
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301769
EAN / GTIN 7291075209778
Numer producenta 2301769
Numer L L23920 1675

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3,7 mm, wysokość całkowita (OAH): 21,7 mm, długość całkowita (OAL): 120,5 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 3,4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3,7 mm
  • Długość głowicy (LH) 23,4 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 21,7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 57 mm