• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Dwustronne uchwyty na ostrza do płytek skrawających PENTACUT do cięcia i rowkowania

Nr art.: 2301674
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2301674
EAN / GTIN 7291075188530
Numer producenta 2301674
Numer L L23920 1527

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 6,2 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 8,5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6,2 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 2
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm