Nośniki ostrzy do maszyn wielowrzecionowych, zastępują narzędzia HSS i lutowane

Nr art.: 2301414
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2301414
EAN / GTIN 7291075088366
Numer producenta 2301414
Numer L L23920 2607

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 3,2 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4 mm
  • Długość głowicy (LH) 32 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 100 mm