• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez do rowków na płytki wymienne z samozaciskiem i wąską podziałką

Nr art.: 2301358
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301358
EAN / GTIN 7291075070422
Numer producenta 2301358
Numer L L24130 93

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 19 mm, średnica cięcia (DC): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,53 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,7 mm, średnica piasty (DHUB): 40 mm, grubość piasty (THUB): 2,4 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 6

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 19 mm
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,53 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,7 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 40 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 2,4 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) GSFN 3
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 6
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 1000 obr./min