Nośniki frezów z otworami i bez otworów na chłodziwo dla płytek skrawających DO-GRIP i HELI-GRIP do rowkowania i przecinania

Nr art.: 2301322
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301322
EAN / GTIN 7291075043020
Numer producenta 2301322
Numer L L23920 1733

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,18 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, długość całkowita (OAL): 225 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,18 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 225 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 2
  • Długość całkowita (OAL) 225 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 160 mm