Kompaktowy uchwyt zaciskowy do cięcia i przekłuwania.

Nr art.: 2301251
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301251
EAN / GTIN 7291075043969
Numer producenta 2301251
Numer L L23920 1586

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,9 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,9 mm
  • Długość głowicy (LH) 29 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm