Samozaciskowy, kompaktowy uchwyt mocujący do automatów tokarskich.

Nr art.: 2301232
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301232
EAN / GTIN 7291075067552
Numer producenta 2301232
Numer L L23920 1495

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 1,2 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,2 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 0,9 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 1,2 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,2 mm
  • Długość głowicy (LH) 12 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 10 mm
  • Szerokość trzonka (B) 10 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 18 mm