IMPACT socket 1/2″ 32mm L.50mm

Nr art.: 23010032
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
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 32 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 30 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3129
Długość całkowita 50 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23010032
EAN / GTIN 4018754233786
Numer producenta 23010032
Numer L L60010 5310
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Hexagon
  • 1/2″ square drive
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Chrome Alloy Steel, burnished

Cecha szcz.:

  • d1: 44 mm
  • d2: 30 mm
  • Length mm (L): 50 mm
  • Drive profile: Hexagon
  • Drive square inside (inch): 1/2 inch
  • t: 34 mm
  • Weight: 210g
  • Width across flats [mm]: 32 mm