Vtičnica IMPACT 1/2″ 32mm L.50mm

Št. art.: 23010032
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 32 mm
Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom 30 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material kromovo legirano jeklo
Površina brunirano
Standard DIN 3129
Skupna dolžina 50 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 23010032
EAN/GTIN 4018754233786
Številka proizvajalca 23010032
L-število L60010 5310
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • 6-kotnik
  • 1/2″ kvadratni pogon
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Jeklo iz kromove zlitine, brušeno

Lastnosti:

  • d1: 44 mm
  • d2: 30 mm
  • Dolžina mm (L): 50 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/2”
  • t: 34 mm
  • Masa: 210 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 32 mm