Nuts for T-Slots, DIN 508 , T-slot size=22 mm / d=M12 / Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened

Nr art.: 23010.0225
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 23010.0225
EAN / GTIN 4030618231691
Numer producenta 23010.0225
Numer L L31460 801
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured in accordance with DIN 508. The range has been expanded to include additional dimensions that are not included in the DIN standard.

Material
  • Tempered steel, tempered, grade 10, burnished
Assembly
The full load capacity of the nut for T-slots requires that a screw connection is ensured over the entire thread length of the nut.

Notes
Special designs available on request.