Samozaciskowy, kompaktowy uchwyt zaciskowy do cięcia i przekłuwania.

Nr art.: 2300873
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2300873
EAN / GTIN 7291075071320
Numer producenta 2300873
Numer L L23920 665

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,52 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3,54 mm, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 3,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,52 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3,54 mm
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 70 mm