Samozaciskowy, kompaktowy uchwyt zaciskowy do cięcia i przekłuwania.

Nr art.: 2300863
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SELF-GRIP
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2300863
EAN / GTIN 7291075094312
Numer producenta 2300863
Numer L L23920 784

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 178″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 139″, długość całkowita (OAL): 5,9 cale

Cecha szcz.:

  • Szerokość nadwozia (WB): 1/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 178 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 139 cale
  • Długość całkowita (OAL): 5,9 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale
  • Średnica cięcia (CUTDIA): 2-1/2″