Samozaciskowy, kompaktowy uchwyt zaciskowy do cięcia i przekłuwania.

Nr art.: 2300854
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2300854
EAN / GTIN 7291075071207
Numer producenta 2300854
Numer L L23920 2377

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,69 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,8 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,69 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 35 mm