Samozaciskowy, kompaktowy uchwyt zaciskowy do cięcia i przekłuwania.

Nr art.: 2300807
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2300807
EAN / GTIN 7291075071054
Numer producenta 2300807
Numer L L23920 2347

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,53 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,7 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 2,4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,53 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 40 mm