• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Trzpienie mocujące do uchwytów narzędzi skrawających do rowkowania i odcinania na tokarkach z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 2300725
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2300725
EAN / GTIN 7291075070651
Numer producenta 2300725
Numer L L23920 604

Opis

Opis:

  • Szybkozmienne mocowania, długość wspornika (LPR): 121,5 mm

Cecha szcz.:

  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość wspornika (LPR) 121,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 26 mm