• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Trzpienie mocujące do uchwytów narzędzi skrawających do przecinania i rowkowania w ciężkiej obróbce skrawaniem

Nr art.: 2300720
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2300720
EAN / GTIN 7291075070620
Numer producenta 2300720
Numer L L23920 2284

Opis

Opis:

  • Szybkozmienne mocowania, długość wspornika (LPR): 135 mm

Cecha szcz.:

  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Długość wspornika (LPR) 135 mm
  • Wysokość trzonu (H) 52,6 mm