Frez do rowków na płytki wymienne z samozaciskiem i wąską podziałką

Nr art.: 2300689
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2300689
EAN / GTIN 7291075069839
Numer producenta 2300689
Numer L L24130 141

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe
  • głębokość cięcia, maks. (CDX): 02:05″
  • średnica frezu (DC): 6,3″
  • liczba elementów tnących (CICT): 10
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,14″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0,11″
  • Średnica piasty (DHUB): 03:15″
  • grubość piasty (THUB): 0,09″
  • Efektywna liczba nacięć obwodowych (ZEFP): 10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 2,05″
  • Średnica ostrza (DC): 6,3 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 10
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,14 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,11 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3,15″
  • Grubość ścianki (THUB): 0,09 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): GSFN 3
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 10
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX): 500 obr./min