Wzmocnione uchwyty ostrzy Self-Grip do cięcia i rowkowania. Typ F, dwustronny i jednostronny

Nr art.: 2300551
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2300551
EAN / GTIN 7291075069457
Numer producenta 2300551
Numer L L23920 2237

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,52 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3,54 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 3,4 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,52 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3,54 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 1
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 60 mm