Samozaciskowy uchwyt ostrza do przecinania i rowkowania dla jednostronnych płytek skrawających ze stałym ogranicznikiem.

Nr art.: 2300519
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2300519
EAN / GTIN 7291075069112
Numer producenta 2300519
Numer L L23920 1878

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 5,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4,54 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4,54 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 2
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 80 mm