• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Śruby mocujące

Nr art.: 229922
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
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
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Długość nominalna L 8,5 mm
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 15IP
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu M
Klasa wytrzymałości 8.8
Maks. zalecany moment dokręcania 3,1 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229922
EAN / GTIN 4059782502536
Numer producenta 5672374
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com