• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vpenjalni vijak

Št. art.: 229922
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Pritezni vijak
Pogonski profil TORX® notranji
Oblika glave vijaka potopna glava
Velikost navoja d1 M4
Nazivna dolžina L 8,5 mm
Velikost pogona 15IP
Priporočen zatezni moment maks. 3,1 Nm
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina posamezni del
Vrsta navoja M
Razred trdnosti 8.8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229922
EAN/GTIN 4059782502536
Številka proizvajalca 5672374
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com