{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Minimalny kąt roboczy | 6 | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 24 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 325 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 2297205 | |
| EAN / GTIN | 4010886889237 | |
| Numer producenta | 2297205 | |
| Numer L | L60160 294 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |