Combination ratchet spanner UD profile 19 mm

Nr art.: 2297175
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Z funkcją grzechotki tak
Minimalny kąt roboczy 6
Metoda wykonania kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 19 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 250 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2297175
EAN / GTIN 4010886889268
Numer producenta 2297175
Numer L L60160 94
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Flat pattern
  • UD profile
  • Working angle: 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm
  • For ratchet loosening and fast tightening
  • High torque transfer
  • Hollow profile comfortable to hold
  • Warp-resistant geometry with double T-girder effect
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated
  • Hot forged
  • Ring 13° offset from shaft, reversible

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 11,7 mm
  • Head height 2 [mm]: 6,4 mm
  • Head width 1 [mm]: 36,3 mm
  • Head width 2 [mm]: 42 mm
  • Material: 31CrV3
  • Mouth position: 15 °
  • REACH registration available: no
  • Ring profile: UNIT-DRIVE
  • Surface: chrome-plated
  • Swing back angle: 6 °
  • Total height [mm]: 12 mm
  • Total length [mm]: 250 mm
  • Total width [mm]: 44 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 19,0