Guide Tube Ø 60, Thread M56x1.5

Nr art.: 2296500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty pastelowy
Kolor żółty
Średnica zewnętrzna rury OD 60 mm
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Długość gwintu 15 mm
Skok gwintu 1,5 mm
Rodzaj produktu Rura nieokreślona
Długość całkowita 110 mm
Materiał Metal
Z gwintem przyłączeniowym tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2296500
EAN / GTIN 4046459043416
Numer producenta 2296500
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-1020-38.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 195 mm
  • net weight: 1.9kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Thread: M56x1,5
  • Internal diameter: 43 mm
  • Magnet: No
  • Outer diameter: 60 mm