Korpus podstawowy 20–25 mm

Nr art.: 2293706
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2293706
EAN / GTIN 4017981005494
Numer producenta 2293706
Numer L L60160 4116
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Korpus podstawowy 20–25 mm

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 610 mm
  • Średnica rury (min.) [mm]: 20 mm
  • Ø rury (maks.) [mm]: 25 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie