Ramka nakładana na podwozia paletowe

Nr art.: 22921
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 22921
EAN / GTIN 4017976229218
Numer producenta 22921
Numer L L90080 393
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Do przechowywania palet płaskich i skrzyń siatkowych na wysokości zapewniającej ergonomiczną wygodę pracy. Konstrukcja spawana z kątowników, z narożnikami mocującymi, solidne rury nośne z płytami podstawowymi, wpinane w tuleje narożne na ramie nakładkowej. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Za pomocą zestawu śrub (dołączonego do zakresu dostawy) ramki nakładkowe można trwale przykręcić do podwozia palety za pomocą płyt podstawowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1210
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 810
  • Wysokość bez podwozia (mm): 370
  • Wysokość wraz z podwoziem (mm): 652