Telaio per carrelli per pallet

Codice art.: 22921
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 22921
EAN / GTIN 4017976229218
Codice del produttore 22921
Numero-L L90080 393
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Per il deposito di pallet piatti e cassette a rete ad un'altezza ergonomicamente comoda Struttura angolare in acciaio saldato, con angoli di intercettazione, tubi di supporto stabili con piastre di appoggio, inseribili in manicotti angolari sul telaio applicabile. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Le piastre di base consentono di imbullonare saldamente i telai applicabili al carrello per pallet mediante un set di imbullonatura (incluso nella fornitura).

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 1200
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1210
  • Larghezza superficie utile (mm): 810
  • Altezza senza telaio (mm): 370
  • Altezza con telaio (mm): 652