{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski jasny | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Szerokość użytkowa | 810 mm | |
| Głębokość użytkowa | 610 mm | |
| Wysokość użytkowa | 270 mm | |
| Rodzaj produktu | Podwozie na palety | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z kątowników | |
| Tragfähigkeit max. | 1 200 kg | |
| Wysokość całkowita Hg | 552 mm |
| Numer artykułu | 22909 | |
| EAN / GTIN | 4017976229096 | |
| Numer producenta | 22909 | |
| Numer L | L90080 469 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |