Stohovací rám pro paletový vozík

Artiklové číslo: 22909
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
Katalogové číslo 22909
EAN / GTIN 4017976229096
Číslo výrobce 22909
L-číslo L90080 469
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Pro parkování plochých a síťových palet v ergonomicky příznivé výšce. Úhlová ocelová svařovaná konstrukce se záchytnými rohy, robustní nosné trubky s patkami, které lze zasunout do rohových pouzder na stohovacím rámu. Práškově lakované, modrá RAL 5007. Stohovací rámy lze pomocí sady šroubů (součást dodávky) pevně přišroubovat k paletovému podvozku prostřednictvím patek.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1200
  • Délka využitelné plochy (mm): 810
  • Efektivní šířka plochy (mm): 610
  • Výška bez podvozku (mm): 270
  • Výška s podvozkem (mm): 552