Rama nakładkowa do wózka paletowego

Nr art.: 22901
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Kolor Niebieskie
Szerokość użytkowa 1 210 mm
Głębokość użytkowa 810 mm
Wysokość użytkowa 140 mm
Rodzaj produktu Podwozie na palety
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Tragfähigkeit max. 1 200 kg
Wysokość całkowita Hg 422 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22901
EAN / GTIN 4017976229010
Numer producenta 22901
Numer L L90080 504
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Do przechowywania palet płaskich i skrzyń siatkowych na wysokości zapewniającej ergonomiczną wygodę pracy. Konstrukcja spawana z kątowników, z narożnikami mocującymi, solidne rury nośne z płytami podstawowymi, wpinane w tuleje narożne na ramie nakładkowej. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Za pomocą zestawu śrub (dołączonego do zakresu dostawy) ramki nakładkowe można trwale przykręcić do podwozia palety za pomocą płyt podstawowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1210
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 810
  • Wysokość bez podwozia (mm): 140
  • Wysokość wraz z podwoziem (mm): 422

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty