Cable torque wrench SE 14x18 40-200 Nm 050313

Nr art.: 2282542
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Kabel nieokreślony

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2282542
EAN / GTIN 0611702895988
Numer producenta 2282542
Numer L L60160 5894
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Especially for remote switching, counting, monitoring and control on production lines and series production
  • Controlled screw tightening in the range of 40-200 Nm
  • With 14x18 mm inside rectangular holder
  • Fixed, presettable torque wrench - without scale
  • The fixed setting can be carried out in the factory or by hand using suitable test equipment
  • If a factory setting is required, please specify the Nm value when ordering (price on request)
  • Including setting tool to change the fixed value

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Series assembly
    • Fabrication
    • Quality control
  • Design: incl. connecting sleeve and connecting cable
  • Drive receptacle, rectangular: 14 x 18 mm
  • Drive type/drive: Rectangular holder
  • EPA/ESD version: no
  • Fixed setting: yes
  • Fuse: Safety catch
  • Material: Tubular steel construction
  • Precision: +/- 4 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: Longitudinal release
  • Scale type: without
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industrial
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque (max.) [lbf ft]: 147 lbf ft
  • Torque (max.) [lbf in]: 1768 lbf in
  • Torque (max.) [Nm]: 200 Nm
  • Torque (min.) [lbf ft]: 29 lbf ft
  • Torque (min.) [lbf in]: 352 lbf in
  • Torque (min.) [Nm]: 40 Nm
  • Total length [mm]: 670 mm
  • VDE certified: no