{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | niebieskie | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Uchwyt bitów, uchwyt bitów | D 6,3 | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
| Sygnał wyzwalający | Dotykowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 6 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Długość całkowita | 184 mm |
| Numer artykułu | 2282445 | |
| EAN / GTIN | 0701936219640 | |
| Numer producenta | 2282445 | |
| Numer L | L60160 6185 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |