Hex. Socket, Size (waf) 22 mm, length 110 mm

Nr art.: 2281252
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2281252
EAN / GTIN 4046459106807
Numer producenta 2281252
Numer L L60160 111860
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Required for quick and trouble-free removal and installation of the lambda probe., Due to the particularly slim shape of the socket, this is particularly suitable for lambda probes with heat shielding plate or very low-seated 6-edge.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 110 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for:
    • Universally suitable.
    • Particularly suitable for Opel; Mercedes M111; Ford Fiesta (VI from model year 07/2008) 1.25 Zetec S DOHC EFI, 1.4 Zetec DOHC EFI and 1.6 Zetec DOHC EFI engines.
  • Version: with slot
  • Width across flats 1: 22 mm
  • Drive mount, square: 1/2 inch
  • Profile: hexagon
  • Outer diameter: 33, 28.5 mm