Podwozie do palet

Nr art.: 22812
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Niebieskie
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne Elastik
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Podwozie na palety
Powłoka Lakierowane proszkowo
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 1 200
Szerokość łącznie Bg 1 255 mm
Głębokość całkowita Tg 1 055 mm
Wysokość całkowita Hg 329 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22812
EAN / GTIN 4017976228129
Numer producenta 22812
Numer L L90080 964
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Do palet płaskich i skrzyń siatkowych. Solidna konstrukcja spawana z kątowników stalowych, z 4 narożnikami zabezpieczającymi, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z pełnej gumy elastycznej, piasty na łożyskach rolkowych, kolor niebieskoszary „niepozostawiający śladów”, hamulce na kółkach skrętnych. Niski opór toczenia, płynny ruch, brak odgłosów podczas jazdy.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1210
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 1010
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 282
  • Długość całkowita (mm): 1255
  • Całkowita szerokość (mm): 1055
  • Całkowita wysokość (mm): 329
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50