{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blu | |
| Tipo di rotella | fixed wheel; swivel castor | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 200 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 50 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Gomma piena elastica | |
| Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | si | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | Telaio mobile per pallet | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Esecuzione costruttiva | Struttura angolare di acciaio | |
| Portata max. | 1.200 | |
| Larghezza complessiva | 1.255 mm | |
| Profondità totale | 1.055 mm | |
| Altezza complessiva | 329 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 22812 | |
| EAN / GTIN | 4017976228129 | |
| Codice del produttore | 22812 | |
| Numero-L | L90080 964 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |