Frez kątowy 90° MECH17 z chwytem Weldon, do płytek skrawających BD..

Nr art.: 227653 40/2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zef. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MECH17
Długość całkowita L 136 mm
Maks. głębokość cięcia L2 59 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 32 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
min. średnica skrawania Dc 40 mm
Maks. długość ostrzy Lc 59 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
liczba ostrzy obwodowych Z 2
Liczba płytek skrawających 8
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Średnica trzonka 32 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 73 mm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Pasująca wymienna płytka skrawająca BDMT 170408
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227653 40/2
EAN / GTIN 4960664526352
Numer producenta THN03915
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania ae, przy takiej samej głębokości skrawania ap.