{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | MECH17 | |
| Celková délka L | 136 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 59 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr čepele min. Dc | 40 mm | |
| Délka břitu max. Lc | 59 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Počet břitů po obvodu Z | 2 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 8 | |
| Provedení stopky | stopka Weldon | |
| Průměr hřídele | 32 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 73 mm | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 227653 40/2 | |
| EAN / GTIN | 4960664526352 | |
| Číslo výrobce | THN03915 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |