{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0320 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h7 | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Długość chwytu | 85 mm | |
| Min. średnica skrawania | 32 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 46 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 2 | |
| Liczba płytek skrawających | 10 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 60 mm | |
| Długość użytkowa | 50 mm | |
| Długość całkowita | 140 mm | |
| Długość funkcjonalna | 140 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 23 700 min-1 | |
| Masa | 791 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | frezowanie narożników | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 227450 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4960664503759 | |
| Numer producenta | THN03810 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |