Frez kątowy 90° MECH11 z chwytem walcowym, do płytek skrawających BD..

Nr art.: 227450 25/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zef. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0250 mm
Klasa tolerancji uchwytu h7
Średnica trzonka 25 mm
Długość chwytu 74 mm
Min. średnica skrawania 25 mm
Maks. długość ostrzy 37 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba ostrzy obwodowych 2
Liczba płytek skrawających 8
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 51 mm
Długość użytkowa 40 mm
Długość całkowita 120 mm
Długość funkcjonalna 120 mm
Maks. prędkość obrotowa 26 300 min-1
Masa 414 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki frezowanie narożników
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227450 25/2
EAN / GTIN 4960664503742
Numer producenta THN03800
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania ae, przy takiej samej głębokości skrawania ap.