{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | BDGT 11T308 FR-JA | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 6,7 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 11,629 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 11,629 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 3,8 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej | 2,2 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 18 stopni | |
| Warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | BDGT 11T308 FR-JA | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | GW25 | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | GW25 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | BD11T3083R | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | BD11T3083R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | BDGT 11T308 FR-JA | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); aluminium | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 227327 ALU | |
| EAN / GTIN | 4960664457861 | |
| Numer producenta | TWF00273 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |