{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | BDGT 11T308 FR-JA | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Placă de tăiere lățime | 6,7 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,97 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 11,629 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 11,629 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 3,8 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 2,2 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 18 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | BDGT 11T308 FR-JA | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | GW25 | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Categorie | GW25 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,97 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | BD11T3083R | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | BD11T3083R | |
| Denumire Inserție de tăiere | BDGT 11T308 FR-JA | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 227327 ALU | |
| EAN / GTIN | 4960664457861 | |
| Număr producător | TWF00273 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |