TDKT 150516-PDR UNI

Nr art.: 226583 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI3MILL
typ UNI
promień naroża 1,6 mm
Gatunek IC830
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TDKT 150520-PDR
liczba wymian/ostrzy 3
geometria PDR
oznaczenie producenta HM390 TDKT 150516-PDR IC830
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226583 UNI
EAN / GTIN 7291075312805
Numer producenta 5666725

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trygonalna płytka skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 13,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie